Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m
CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m
CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m
CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m
CEDERROTH Schaumbandage, beige, 6cm x 4,5m
Artikel-Nr.:
     4012-1422505
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011020
EAN/GTIN:
     7310610027995
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Schaumbandage
Schaumgummibinde
Schaumbandage »Soft Foam«

Eigenschaften:
• Als Bandage oder Druckverband verwendbar
• Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
• Hält auch im Wasser
• Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen
• Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
• Kann auch im Wasser benutzt werden
• Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m
• Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m
• Elastisch
• Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
• Enthält kein Latex
• Haltbarkeit: 5 Jahre

Weitere Informationen:
Maße:
4,5 m lang, 6 cm breit
Farbe:
beige
Herstellerartikelnummer:
51011020
Herstellername:
Orkla Care AB
Marke:
CEDERROTH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 8,92*
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 9,66*
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 9,66*
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,77*
7 Tage
31
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 1,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.