| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1422647 Herst.-Nr.: 74290_590_XL EAN/GTIN: 7040057072103 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke »Oxford« Eigenschaften: • Ausgeklügelt versiegelt • Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung • Vorgeformte Ärmel • Innentasche mit Klettverschluss • Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf • Verlängerter Rücken • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen • Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen • Kinnschutz • YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz • YKK®-Einschubtaschenreißverschluss • Weiches Futter am Kragen • Reflektierende Details Material: • Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m² • Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | navy | Herstellerartikelnummer: | 74290_590_XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Marke: | Helly Hansen® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,20* | € 97,67* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,17* | € 97,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 97,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,12* | € 101,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,39* | € 108,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|