| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040057072103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74290_590-XL EAN/GTIN: 7040057072103 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Softshell mit Membran und DWR •Keine Schulternähte •Abnehmbare Kapuze •Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss •Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite •YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz •Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen •Vorgeformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit •Verstellbare Bündchen •Verstellbarer Saum mit innenliegendem Kordelzug sowie Einschubtaschen •Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyamid – 385 g/m •Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester - 325 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | navy | Material: | 100% Polyester | udf_EDE_Katalog: | 31635071 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,20* | € 97,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,17* | € 97,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 97,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,12* | € 101,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,39* | € 108,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|