Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
STABILUS® Sandale 6134A, ESD, S1, Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-1423064
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     6134A/36
EAN/GTIN:
     4033965074072
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale »6134 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
• Antistatisch
• Öl- und benzinbeständig
• Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe

Weitere Informationen:
Größe:
36
Weite:
Komfortbreite
Herstellerartikelnummer:
6134A/36
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, sicherheitssandalen gr.36, Arbeitssandale, Sandale, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 65,34*
€ 85,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,35*
€ 85,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 88,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,76*
€ 103,63*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.