| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033965074072 Herst.-Nr.: 4033965074072 EAN/GTIN: 4033965074072 |
| |
|
| | |
| 4033965074072 Sicherheitssandale »6134 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: - Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich - Antistatisch - Öl- und benzinbeständig - Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, sicherheitssandalen gr.36, 4033965074072, Stabilus®, Sicherheitsschuh, Sandale, Sandale »6134 A«, S1 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 36, Sicherheitssandale »6134 A«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich, Antistatisch, Öl- und benzinbeständig, Rutschhemmend, Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung, Brandsohle: Biagioli-Brandsohle, Sohle: PU-Sohle, Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien, Sicherheit: Alukappe, Arbeitssandale, Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 65,34* | € 85,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,35* | € 85,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,37* | € 88,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 80,76* | € 103,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|