Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurrolle Nr.470 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurrolle Nr.470 70mm
Schnurrolle Nr.470 70mm
Artikel-Nr.:
     4012-142310
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63162
EAN/GTIN:
     4001425631622
Suchbegriffe:
4001425631622
Rolle
Schnurrolle
Schnurrolle Nr. 470

A us Grauguss, mit schmaler, runder Rille. Rille gedreht, Nabenloch gebohrt.

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
70 mm
Rillenbreite/-tiefe:
8 mm
Nabenloch:
5 mm
Nabenlänge:
14,5 mm
Naben-Ø:
18 mm
Tragkraft:
22 kg
Herstellerartikelnummer:
63162
Herstellername:
Heinr. Betz Söhne GmbH & Co. KG
Markenname:
HBS
Ursprungsland:
Litauen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,45*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,00*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,16*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.