Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS BETZ Schnurrolle 70mm, Nr.470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 70mm, Nr.470
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 70mm, Nr.470
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 70mm, Nr.470
Artikel-Nr.:
     223-8280163
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425631622

HBS BETZ Schnurrolle 70mm, Nr.470

Schnurrolle Nr. 470
• Aus Grauguss
• Mit schmaler, runder Rille
• Rille gedreht, Nabenloch gebohrt
Weitere Informationen:
Nut:
schmal
Basis:
Vogelrolle
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Grauguss
Nuttiefe:
6 mm
Nutbreite:
8 mm
Radbreite:
13 mm
Tragkraft:
22 kg
Ausführung:
Ersatzrolle
Nabenlänge:
14.5 mm
Modellnummer:
470/70
Einsatzbereich:
Handwerk
Raddurchmesser:
70 mm
Achsdurchmesser:
5.1 mm
Seildurchmesser (max):
8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 8,36*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,42*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,92*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,13*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.