Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-1423506
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-359-41
EAN/GTIN:
     4260108687442
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI
Ausführung:
• H ervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe
• A ngehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen
• H ohe Verschleißfestigkeit
• Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C
• PU-Überkappe
• Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter)
• Zertifiziert für orthopädische Einlagen
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter)
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winter
Größe:
41
Farbe:
braun
Weite:
11,5
Herstellerartikelnummer:
3-359-41
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Marke:
Lupriflex®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 127,85*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 101,15*
€ 127,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 127,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 130,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,89*
€ 152,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,41*
€ 150,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,56*
€ 145,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,40*
€ 137,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 101,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.