Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
LUPRIFLEX® Stiefel Aqua Offshore Winter, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423506
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-359-41
EAN/GTIN:
     4260108687442
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Aqua Offshore Winter/Profi«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO WR CI HI
Ausführung:
• H ervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe
• A ngehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen
• H ohe Verschleißfestigkeit
• Resistenz gegen Kontakttemperaturen (bis+ 300°C), kältreresistent bis – 30 °C
• PU-Überkappe
• Kälteisolierung (nur Modell Aqua Offshore Winter)
• Zertifiziert für orthopädische Einlagen
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht
Material: Obermaterial: hydrophobiertes Cow Softleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran bzw. Webpelz mit Klimamembran (Modell Aqua Offshore Winter)
Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winter
Größe:
41
Farbe:
braun
Weite:
11,5
Herstellerartikelnummer:
3-359-41
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Marke:
Lupriflex®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 106,54*
€ 132,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 132,93*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 133,53*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 119,88*
€ 148,72*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 164,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,53*
€ 158,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,58*
€ 155,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 127,97*
€ 152,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,56*
€ 149,42
pro Paar
ab 6 Paar
€ 124,30*
€ 147,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 110,89*
€ 131,96
pro Paar
ab 18 Paar
€ 110,62*
€ 131,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 102,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.