| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1423540 Herst.-Nr.: WDE001023 EAN/GTIN: 4260181360089 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »AX 20« / »AX 20 C« Eigenschaften: • Rückseitige Fangöse • Frontseitige Fangschlaufen • Schenkelgurte mit offenem Einstieg • Verstellbare Überlappungsgrössen M-XL Zulassung/Norm: EN 361 Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Modell: | »AX 20 C«, Klickverschlüsse | Herstellerartikelnummer: | WDE001023 | Herstellername: | Artex Personensicherungs- | Marke: | ARTEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,86* | € 92,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,77* | € 92,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,95* | € 92,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,33* | € 95,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|