Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
BATA Sandale OPEN, S1P, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-1423927
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     OPEN - W42
EAN/GTIN:
     8712843707641
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »Open«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Mit Klettverschluss
• Wärmedämmung
Fußbett: EVA
Zwischensohle: EVA, grau-schwarz
Sohle: Gummi, Vibram®
Material: Meshgewebe, verschleißbeständiges gewebtes Textil
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® (Durchtrittswiderstand 1100 N), ESD

Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
OPEN - W42
Herstellername:
Bata Nederland B.V.
Marke:
BATA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 73,48*
€ 93,08*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 73,70*
€ 93,12*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 93,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 95,34*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 83,12*
€ 104,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,90*
€ 110,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,30*
€ 105,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.