Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATA Radiance OPEN Sicherheits-Sandale S1P, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BATA Radiance OPEN Sicherheits-Sandale S1P, Gr. 42
BATA Radiance OPEN Sicherheits-Sandale S1P, Gr. 42
BATA Radiance OPEN Sicherheits-Sandale S1P, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8712843707641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     739-26155-W-42
EAN/GTIN:
     8712843707641
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Metallfrei •Hitzeresistente Außensohle •Wärmedämmung •Klettverschluss •Schaft: Verschleißbeständiges gewebtes Textil •Sohle aus Gummi •Zehenschutz 200J aus Kunststoff •Zehenschutz aus TPU •Durchtrittsichere Einlage •FlexGuard® Kunststoff-Durchtrittswiderstand •Norm: EN ISO 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
42
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
Grau, Schwarz | grau-schwarz
udf_EDE_Katalog:
31635233
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 74,41*
€ 95,80*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,87*
€ 95,81*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 96,10*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 97,70*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 83,47*
€ 105,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,57*
€ 112,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.