Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 5L
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 5L
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 5L
Kühlerfrostschutz R12+ lila silikatfrei 5L
Artikel-Nr.:
     4012-1424825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8305000000
EAN/GTIN:
     4001068012376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz R12+, silikatfrei

• Schutz vor Überhitzung und Korrosion
• Für alle Benzin- und Dieselmotoren
• Besonders für Aluminiummotoren geeignet
• Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C

Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Inhalt:
5 l
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
132
3
€ 5,90*
ab € 15,02*
€ 20,20*
1 Tag
132
3
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,46*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,004* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.