Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE 19x3,8mm, 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APD Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE 19x3,8mm, 50m
APD Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE 19x3,8mm, 50m
APD Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE 19x3,8mm, 50m
Artikel-Nr.:
     4012-1424889
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     818 019 38 50 04
EAN/GTIN:
     4003991990172
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818

• Mehrlagiger flexibler, robuster und langlebiger Druckschlauch
• Lichtundurchlässig und wirkt somit der Algen- und Mikrobenbildung entgegen
• Hydrolyse-, Mikroben-, Ozon- und UV-beständig
• Wetterfest
• Beständig beim Einsatz von handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel (auf Basis DVGW W319 u. W291)
• Für den Kalt- und Warmwassereinsatz von Trinkwasser
• Zur Trinkwasserversorgung bei Messe, mobilen Ausschankanlagen, Camps, Volksfesten, Verwendungen im gewerblichen und privaten Bereich
• Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) und DIN EN 16421:2015-05
• Erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser
• REACH 1907/2006/EC
• RoHS 2015/863
• Seele: TPE W270
• Einlage: Polyestergarn
• Decke: TPE W270, blau
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C BIS +70 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3/4 Zoll | 19 Zoll
Wandstärke:
3,8 mm
Außen-Ø:
26,6 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
45 bar
Biegeradius:
130 mm
Schlauchlänge:
50 m
Gewicht:
0,232 kg/m
Marke:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
818 019 38 50 04
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 12,75*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,62*
€ 443,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 427,35*
€ 472,55*
14 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 466,36*
€ 512,75*
Lager 4012
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 533,74*
€ 582,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,80*
€ 693,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,20*
€ 686,868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,08*
€ 654,5952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 540,67*
€ 643,3973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 535,97*
€ 637,8043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 533,74*
€ 635,1506
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,6748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.