| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1425531 Herst.-Nr.: 318792 EAN/GTIN: 4025109261240 |
| | |
|
| | |
| Fugendichtband TP600 illmod 600 • Für s chlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau • Hohe Bewegungsreserven • Für stark beanspruchte Fugen • Für bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau • Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542) • Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit • Dampfdiffusionsoffen: Austrocknung der Fuge Weitere Informationen: | | Fugenbreite: | 3–7 mm | Fugentiefe: | 20 mm | Rollenlänge: | 8 m | Farbe: | anthrazit | Marke: | Illbruck | Herstellername: | Tremco CPG Germany GmbH | Herstellerartikelnummer: | 300919 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 17,75* | | | | Lager 4012 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 17,79* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Rollen | Mindestbestellmenge: 15 Rollen ( entspricht € 266,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|