Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber
IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber
Artikel-Nr.:
     4012-1425536
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     2220095018
EAN/GTIN:
     4026359076097
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Putz-Band
Gewebeklebeband G76

• PE-beschichtetes Gewebe
• Naturkautschukkleber
• Witterungs- und alterungsbeständig
• Abdecken rauer Untergründe, z. B. Putz, Reparaturband, Abdichten, Fixieren
• Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,18 mm
Farbe:
silber
Marke:
IKS
Herstellername:
IKS Klebebandsysteme GmbH & Co
Herstellerartikelnummer:
2220095018
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
200
8
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,18*
1 Tag
200
8
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,74*
13 Tage
224
8
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 8,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 57,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.