Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber
IKS Gewebeklebeband G76 DT 50m x 36mm, silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1425536
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     2220095018
EAN/GTIN:
     4026359076097
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Putz-Band
Gewebeklebeband G76

• PE-beschichtetes Gewebe
• Naturkautschukkleber
• Witterungs- und alterungsbeständig
• Abdecken rauer Untergründe, z. B. Putz, Reparaturband, Abdichten, Fixieren
• Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,18 mm
Farbe:
silber
Marke:
IKS
Herstellername:
IKS Klebebandsysteme GmbH & Co
Herstellerartikelnummer:
2220095018
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
8
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,19*
Lager 6C8MS
200
8
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,74*
17 Tage
224
8
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 7,99*
5 Tage
170
1
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 8,14*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.