Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS® 3600 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS® 3600 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz 5l
OKS® 3600 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz 5l
OKS® 3600 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz 5l
OKS® 3600 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz 5l
Artikel-Nr.:
     4012-1426242
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1160890235
EAN/GTIN:
     4038127904273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
OKS® 3600/3601 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz

• Hoch wirksame der Korrosionsschutz-Additive
• Gute Kriech- und Schmiereigenschaften
• Bildet nach dem Abtrocknen einen transparenten, haftstarken Ölfilm
• Enthält Buntmetalldeaktivator
• Haftstark
• Für die Lagerung und Transport von blanken Oberflächen und Maschinenteilen
• Konservierung bei hoher korrosiver Beanspruchung, wie z.B. Industrieatmosphäre, Freibewitterung unter Dach von Halbzeugen und Fertigwaren
• Schmierung beweglicher Teile wie z.B. Ventilspindeln, Kolbenstangen, Drahtseile, Trossen, Antriebs- und Förderketten, Scharniere und Führungen
• Versandschutz von verpackten und unverpackten Maschinen und Maschinenteilen, Apparaten und Ausrüstungsgütern bei extremen Klimabedingungen
• Für die Anwendung in der Lebensmitteltechnik zertifiziert
• NSF H1 Reg. 153877 (OKS 3600), NSF H1 Reg. 154933 (OKS 3601)
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C



Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält N-alkyliertes Benzotriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
OKS®
Herstellername:
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Herstellerartikelnummer:
1160890235
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 179,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 179,96*
€ 4,95*
ab € 159,12*
€ 192,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 201,08*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 243,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 40,608* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.