| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142845 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297797197 |
| |
|
| | |
| Mini-Clip Installationskanal mit Deckel • Selbstklebend, PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • 10 x 10 mm • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 2 m | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,33* | € 2,18* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,37* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,37* | € 2,24* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,37* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,185* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|