Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMI® Schlauchschelle SX-T, 9 25-40 C7 W4 Rostfreier St. 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEMI® Schlauchschelle SX-T, 9 25-40 C7 W4 Rostfreier St. 1.4301
GEMI® Schlauchschelle SX-T, 9 25-40 C7 W4 Rostfreier St. 1.4301
GEMI® Schlauchschelle SX-T, 9 25-40 C7 W4 Rostfreier St. 1.4301
Artikel-Nr.:
     4012-1430354
Hersteller:
     GEMI
Herst.-Nr.:
     01267331032
EAN/GTIN:
     4250123103614
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Gemi Schlauchschelle SX-T, W4

• Spannbereich nach DIN 3017
• Mehrbereichsschlauchschelle
• Material- und Spannbereichsprägung auf dem Band zur Vermeidung von Verwechslungen
• Glatte oder geprägte Innenseite des Bandes für optimalen Schlauchschutz
• Kein Chrom(VI) für Beschichtungszwecke verwendet
• Material: W4

Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
25–40 mm
Marke:
GEMI | GEMI®
Erstlief.-Artikelnr.:
01267331032
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
01267331032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 100,13*
Lager 4012
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 84,215*
€ 102,805*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 94,20*
€ 115,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 102,805*
€ 122,33795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,595*
€ 117,32805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,035*
€ 115,47165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,215*
€ 100,21585
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6843* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 205,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.