Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1
WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     4012-1430517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WH20-500-I-2
EAN/GTIN:
     4251783605180
Suchbegriffe:
Hinweistafel
Richtungsanzeiger
Schild
Verkehrszeichen
Warn- und Hinweisschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Folie, reflektierend, RA 1
• RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
WH 20
VZ-Bedeutung:
Fußgänger bitte Gehweg oder Straßenseite gegenüber benutzen
Breite:
650 mm
Höhe:
500 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,83*
€ 50,42*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 50,46*
€ 4,90*
ab € 36,90*
€ 51,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 57,14*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,26*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.