Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1
WH.20, 650x500mm andere Str.Seite nutzen RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783605180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251783605180
Suchbegriffe:
Wegweiser
Warnschild
Verkehrszeichen
Schild
Warn- und Hinweisschild, Folientyp RA 1

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie, reflektierend, RA 1 • RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305851
Breite:
650 mm
Höhe:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
WH 20
VZ-Bedeutung:
Fußgänger bitte Gehweg oder Straßenseite gegenüber benutzen
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 50,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,07*
€ 50,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 57,06*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,37*
€ 57,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,15*
€ 61,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.