Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     4012-1430589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278.60-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606316
Suchbegriffe:
278 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende Zulässige Hö...
278 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, Ronden

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
278-60
VZ-Bedeutung:
Ende 60 km/h
Ø:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 45,22*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 34,40*
€ 45,58*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 51,10*
14 Tage
15
€ 6,99*
ab € 39,25*
€ 51,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,76*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.