Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 278-60 Ronde 600 mm, "Ende 60 km/h", RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.278-60 Ronde 600mm Ende 60 km/h RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     5417B-p5801049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783606316
EAN/GTIN:
     4251783606316
Suchbegriffe:
278 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende Zulässige Hö...
278 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, RA 2, Ronden, Vz-Nr. 250 bis 286 • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 2, reflektierend
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 278-60, Ronde, 600, mm,, "Ende
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 45,22*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 34,40*
€ 45,58*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 51,10*
14 Tage
15
€ 6,99*
ab € 39,25*
€ 51,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,76*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.