Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 810 x 610mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 810 x 610mm offen
Transportroller 810 x 610mm offen
Artikel-Nr.:
     4012-1430682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E50O00PE25012OL029
EAN/GTIN:
     4260633286509
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller

• Material: Kunststoff
• Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm)
• Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen

Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Raster
Traglast:
300 kg
Maße B x T:
612 x 814 mm
Farbe:
blau
Rollen-Ø:
100 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Kistenroller, Rollgestell, Teiler, Transportfahrwerk, Transportkasten-Roller, Transportroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,43*
€ 76,97*
Lager 4012
7
€ 5,90*
ab € 60,46*
€ 77,01*
€ 4,90*
ab € 58,71*
€ 77,11*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 81,71*
17 Tage
12
€ 6,99*
ab € 76,09*
€ 95,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.