Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 810 x 610 mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 810x610mm offen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 810x610mm offen
Artikel-Nr.:
     5417B-p5893777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260633286509
EAN/GTIN:
     4260633286509
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller • Material: Kunststoff • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Art Ladefläche:
Kunststoff
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladeflächenlänge:
610 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
300 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, 810, x, 610, mm, offen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,43*
€ 76,75*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 60,46*
€ 76,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,71*
€ 76,89*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 81,50*
17 Tage
12
€ 6,99*
ab € 75,79*
€ 95,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.