Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® Wettask Reinigungstücher für Desinfektionsmittel, weiß250 Tücher auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WypAll® Wettask Reinigungstücher für Desinfektionsmittel, weiß250 Tücher auf Rolle
WypAll® Wettask Reinigungstücher für Desinfektionsmittel, weiß250 Tücher auf Rolle
WypAll® Wettask Reinigungstücher für Desinfektionsmittel, weiß250 Tücher auf Rolle
Artikel-Nr.:
     4012-1430764
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7754
EAN/GTIN:
     5027375053153
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Reinigungstuch WypAll® Wettask 7754

• Reißfest
• Fusselarm
• Perforiert
• Jede Nachfüllrolle enthält 250 weiße WypAll® Wettask™ Trockentücher, die mit dem von Ihnen gewählten Desinfektionsmittel durchtränkt werden können
• Kompatibel mit den Wettask™ Rollenspendereimern
• Für die Desinfektion mehrerer Oberflächen in einer Vielzahl von hygienesensiblen Umgebungen.

Weitere Informationen:
Länge:
22,9 cm
Breite:
15 cm
Tuch:
250 Stück
Farbe:
weiß
Werksnummer:
7754
Herstellername:
Kimberly-Clark GmbH
Herstellerartikelnummer:
7754
Marke:
Kimberly-Clark®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 112,79*
Lager 4012
6
1
€ 5,90*
ab € 84,93*
€ 112,83*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 116,95*
12 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 126,29*
6
€ 4,90*
ab € 102,73*
€ 132,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.