| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430764 Herst.-Nr.: 7754 EAN/GTIN: 5027375053153 |
| |
|
| | |
| Reinigungstuch WypAll® Wettask 7754 • Reißfest • Fusselarm • Perforiert • Jede Nachfüllrolle enthält 250 weiße WypAll® Wettask™ Trockentücher, die mit dem von Ihnen gewählten Desinfektionsmittel durchtränkt werden können • Kompatibel mit den Wettask™ Rollenspendereimern • Für die Desinfektion mehrerer Oberflächen in einer Vielzahl von hygienesensiblen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Länge: | 22,9 cm | Breite: | 15 cm | Tuch: | 250 Stück | Farbe: | weiß | Werksnummer: | 7754 | Herstellername: | Kimberly-Clark GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7754 | Marke: | Kimberly-Clark® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, putzpapierrolle weiß, desinfektionstuch, wischtuchrolle kimberly-clark, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,90* | € 112,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,93* | € 112,83* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 116,95* | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 97,59* | € 126,29* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 102,73* | € 132,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|