Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 226-256/12 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 226-256/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 226-256/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 226-256/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     4012-1430950
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134001241
EAN/GTIN:
     7391458800421
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
226–256 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08134001241
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134001241
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8234*
€ 3,3411*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,9496*
€ 3,4596*
2 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 3,1482*
€ 3,7182*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 3,89*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,3971*
€ 3,9971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4596*
€ 4,11692
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3396*
€ 3,97412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2196*
€ 3,83132
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,9496*
€ 3,51002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 345,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.