Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V
vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V
Artikel-Nr.:
     4012-1431068
Hersteller:
     vibratec
Herst.-Nr.:
     300441616
EAN/GTIN:
     8435294316179
Suchbegriffe:
Former
Umformer
Umforme r

• Zum Betrieb von Innenrüttlern
• Stabile Ausgangsspannung

Weitere Informationen:
Typ:
AFE2200MT, mit Stahlrohrrahmen
Spannung:
230 V
Ausgangsleistung:
1,5 kVA
Ausgänge:
2 (42 V)
Gewicht:
31,0 kg
Marke:
vibratec
Herstellername:
Vibratec GmbH Verdichtungstechnik
Herstellerartikelnummer:
300441616
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,10*
€ 877,59*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,94*
€ 877,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,15*
€ 1.143,35*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,59*
€ 1.044,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,54*
€ 1.016,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,74*
€ 981,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,10*
€ 931,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.