Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V
vibratec Umformer 230V 1,5kVA 2 Ausgänge 42V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431068
Hersteller:
     vibratec
Herst.-Nr.:
     300441616
EAN/GTIN:
     8435294316179
Suchbegriffe:
Former
Umformer
Umforme r

• Zum Betrieb von Innenrüttlern
• Stabile Ausgangsspannung

Weitere Informationen:
Typ:
AFE2200MT, mit Stahlrohrrahmen
Spannung:
230 V
Ausgangsleistung:
1,5 kVA
Ausgänge:
2 (42 V)
Gewicht:
31,0 kg
Marke:
vibratec
Herstellername:
Vibratec GmbH Verdichtungstechnik
Herstellerartikelnummer:
300441616
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,10*
€ 877,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,94*
€ 877,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,15*
€ 1.143,35*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,60*
€ 1.044,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,63*
€ 1.000,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,40*
€ 969,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 813,58*
€ 968,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,73*
€ 946,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 795,33*
€ 946,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,94*
€ 919,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.