Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Enders® Elektro-StandheizstrahlerMoow
Artikel-Nr.:
     4012-1431248
Hersteller:
     Enders®
Herst.-Nr.:
     49246
EAN/GTIN:
     4000591006630
Suchbegriffe:
Elektro-Standheizstrahler
Heizstrahler
Standheizstrahler
Elektro-Standheizstrahler Moow

• Vertikal und horizontal einsetzbar
• Mit Transportgriff und Kippsicherung
• 2 Leistungseinstellungen: 450 W oder 900 W
• Aufbaumaß, vertikal H 750 mm x Ø 300 mm
• Z uschaltbare Oszillationfunktion (ca. 60°)
• Sofortige Erwärmung ohne Vorheizen
• Geräusch- und geruchslos

Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet.

Lieferung: Montiert.

Weitere Informationen:
Leistung:
0,9 kW
Höhe:
540 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
320 mm
Schutzart:
IP 34
Gewicht:
2,5 kg
Herstellerartikelnummer:
49246
Herstellername:
Enders Colsmann AG
Marke:
Enders®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,32*
€ 100,85*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 84,01*
€ 105,10*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 106,92*
14 Tage
10
€ 6,99*
ab € 108,88*
€ 134,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.