| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000591006630 Herst.-Nr.: 4000591006630 EAN/GTIN: 4000591006630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000591006630 Elektro-Standheizstrahler Moow - Vertikal und horizontal einsetzbar - Mit Transportgriff und Kippsicherung - 2 Leistungseinstellungen: 450 W oder 900 W - Aufbaumaß, vertikal H 750 mm x Ø 300 mm - Zuschaltbare Oszillationfunktion (ca. 60°) - Sofortige Erwärmung ohne Vorheizen - Geräusch- und geruchslos Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet. Lieferung: Montiert. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4000591006630, Enders, Elektro-Standheizstrahler, Elektro-Standheizstrahler Moow, 28573360, 1649124, 28573359, Elektroheizgeräte, 28573338, Klimageräte und Trockner, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Elektro-StandheizstrahlerMoow, Vertikal und horizontal einsetzbar, Mit Transportgriff und Kippsicherung, 2 Leistungseinstellungen: 450 W oder 900 W, Aufbaumaß, vertikal H 750 mm x Ø 300 mm, Zuschaltbare Oszillationfunktion (ca. 60°), Sofortige Erwärmung ohne Vorheizen, Geräusch- und geruchslos, Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet, Lieferung: Montiert, Standheizstrahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 80,32* | € 100,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 84,01* | € 105,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,99* | € 106,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 108,88* | € 134,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|