Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
Artikel-Nr.:
     4012-1431330
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02124
EAN/GTIN:
     4007105212402
Suchbegriffe:
00000000
Profi-Spitzenhacke

• Feine Hacke zum Jäten, Lockern und Fugen reinigen
• Gehärtetes Blatt
• Auswechselbares Messer
• Hergestellt in NRW (Qualität aus Deutschland)
• Hohe Verfügbarkeit der Verschleiß- und Ersatzteile
• Einsatz von robusten und langlebigen Materialien
• Kräftige Schraubverbindungen von Kopf und Stielaufnahme
• Chrom IV-freie Oberflächenveredelung
• Regionaler Bezug von Rohmaterialien
• Zusammenarbeit mit regionalen Oberflächenbehandlern
• Ausführung ohne Stiel
• Verzinkt

Passender Stiel: EAN 4047883001553
Passendes Ersatzblatt: EAN 4007105294200


Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Ausführung:
ohne Stiel
Marke:
FLORA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 120,53*
€ 150,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 150,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 135,42*
€ 166,85*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 185,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,44*
€ 176,6436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,13*
€ 170,3247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,46*
€ 162,3874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02942
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.