Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
FLORA Profi-Spitzenhacke Breite 6 cm ohne Stiel auswechselbares Messer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431330
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02124
EAN/GTIN:
     4007105212402
Suchbegriffe:
00000000
Profi-Spitzenhacke

• Feine Hacke zum Jäten, Lockern und Fugen reinigen
• Gehärtetes Blatt
• Auswechselbares Messer
• Hergestellt in NRW (Qualität aus Deutschland)
• Hohe Verfügbarkeit der Verschleiß- und Ersatzteile
• Einsatz von robusten und langlebigen Materialien
• Kräftige Schraubverbindungen von Kopf und Stielaufnahme
• Chrom IV-freie Oberflächenveredelung
• Regionaler Bezug von Rohmaterialien
• Zusammenarbeit mit regionalen Oberflächenbehandlern
• Ausführung ohne Stiel
• Verzinkt

Passender Stiel: EAN 4047883001553
Passendes Ersatzblatt: EAN 4007105294200


Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Ausführung:
ohne Stiel
Marke:
FLORA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 120,53*
€ 150,15*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 150,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 135,42*
€ 166,85*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 185,69*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,35*
€ 175,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,71*
€ 163,8749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,87*
€ 152,1653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,20*
€ 151,368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,27*
€ 137,1713
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02942
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.