| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1431694 Herst.-Nr.: 1001.614 EAN/GTIN: 4026271000156 |
| |
|
| | |
| Schalungsbohrer CV • Spiralbohrer gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften • Geeignet zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang sowie von Holzdecken- und böden bei der Altbausanierung • Langer Schaft • Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff Weitere Informationen: | | Ø: | 14 mm | Gesamtlänge: | 600 mm | Aufnahmeart: | Schaft zylindrisch | Aufnahmegröße: | 8 mm | Marke: | FAMAG® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 18,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,47* | € 18,96* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,54* | € 19,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,37* | € 21,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,49* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|