| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026271000156 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026271000156 EAN/GTIN: 4026271000156 |
| |
|
| | |
| Schalungsbohrer CV • Spiralbohrer gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften • Geeignet zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang sowie von Holzdecken- und böden bei der Altbausanierung • Langer Schaft • Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30146847 | Gesamtlänge: | 600 mm | ø: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 1001.614 | Herstellername: | Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Markenname: | Famag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,33* | € 18,58* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,47* | € 18,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,43* | € 18,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,37* | € 21,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,64* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|