Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA® Blechlocher Standard 20,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALFRA® Blechlocher Standard 20,4mm
ALFRA® Blechlocher Standard 20,4mm
ALFRA® Blechlocher Standard 20,4mm
Artikel-Nr.:
     4012-1431772
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01033
EAN/GTIN:
     4030266000403
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Schraublochstanze (Blechlocher)

• 3 Schneidspitzen
• Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
20,4 mm
PG / Metrisch:
13
Schraubengröße:
9,5 x 4 mm
Blechstärke:
2 mm
Vorbohren mit Spriralbohrer:
11 mm
Marke:
ALFRA®
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, 4030266000403, Alfra, Locher, QR4028795, Schraubstanze
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 14,69*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 14,75*
1
€ 9,80*
ab € 12,51*
€ 16,61*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 12,61*
€ 16,65*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01045
ab € 12,08*
Ähnlich
Alfra
01057
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.