Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA® Reform-Putzhobel 25-48 Doppeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULMIA® Reform-Putzhobel 25-48 Doppeleisen
ULMIA® Reform-Putzhobel 25-48 Doppeleisen
ULMIA® Reform-Putzhobel 25-48 Doppeleisen
Artikel-Nr.:
     4012-1431968
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     25-48
EAN/GTIN:
     4044637101415
Suchbegriffe:
Putzhobel
putzhobel ulmia
putzhobel
Reform-Putzhobel

• Nach DIN 7305
• Hobelkörper aus Birnbaum, mit Pockholzsohle
• Hobeleisen nach DIN 5149
• Für feinste Putzarbeiten in Faserrichtung, besonders bei furnierten Flächen

Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
49 °
Hobelkörperbreite:
64 mm
Keilwinkel Hobeleisen:
25 °
Marke:
ULMIA®
Weitere Suchbegriffe: Hobel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,65*
€ 176,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 179,82*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 180,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 180,90*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 182,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.