Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Fugenreiniger pulverbeschichtet, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Fugenreiniger pulverbeschichtet, Stahl
floraworld® Fugenreiniger pulverbeschichtet, Stahl
floraworld® Fugenreiniger pulverbeschichtet, Stahl
Artikel-Nr.:
     4012-1432092
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     11659
EAN/GTIN:
     4047883022985
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
fugenreiniger
Fugenreiniger mit Dülle

Der Fugenreiniger aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl eignet sich zum Entfernen von Unkraut und Moos in Fugen. Er ist 2-seitig verwendbar.

• Stabile Ausführung
• Für die Bodenbearbeitung
• Aus Qualitätsstahl gefertigt
• Mit großer 28 mm Dülle


Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097904026
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Länge:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
11659
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fugenbürste, Fugenkratzer, Gartenwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
43
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,29*
5 Tage
43
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,75*
3 Tage
43
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 7,06*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,24*
5 Tage
46
€ 4,30*
ab € 5,00*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.