Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Kompostgabel 210mm 5 Zinken Gesamtlänge 1,39 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Kompostgabel 210mm 5 Zinken Gesamtlänge 1,39 m
floraworld® Kompostgabel 210mm 5 Zinken Gesamtlänge 1,39 m
floraworld® Kompostgabel 210mm 5 Zinken Gesamtlänge 1,39 m
Artikel-Nr.:
     4012-1432122
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     18821
EAN/GTIN:
     4047883090793
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
dunggabel
Kompostgabel

Die Kompostgabel mit 5 korbartig gebogenen Stahlzinken und einer Arbeitsbreite von 210 mm sorgt für einen sicheren Transport von Kompost, Mulch, Dung sowie anderen Gartenabfällen.

• Gabeln: Aus einem Stück geschmiedet, gehärtet und fachgerecht vergütet
• Hohe Biegefestigkeit der Zinken
• Stabile Ausführung
• Aus Spezialstahl geschmiedet
• Schienenzwinge aus gehärtetem Stahl
• Verschleißfest
• Eschen-Langstiel mit fein geschliffener Oberfläche
• Aufhängeloch
• Farbe: gold

Weitere Informationen:
Größe:
260 x 210 mm
Stiellänge:
1100 mm
Gesamtlänge:
1600 mm
Stielstärke:
36 mm
Herstellerartikelnummer:
18821
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Gabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 29,62*
€ 40,28*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 29,48*
€ 40,87*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 45,60*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 38,92*
€ 52,47*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,97*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.