Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Spatenstiel Esche 900/40 mm grade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Spatenstiel Esche 900/40 mm grade
floraworld® Spatenstiel Esche 900/40 mm grade
floraworld® Spatenstiel Esche 900/40 mm grade
Artikel-Nr.:
     4012-1432135
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     18898
EAN/GTIN:
     4047883091561
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
spatenstiel esche 900 mm
Spatenstiel comfort , gerade

• Eschenholz unbehandelt, fein geschliffen
• Gerade Form
• Konus, T-Griff
• FSC-zertifiziert

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff-Stiel
Material:
Esche
Länge:
0,90 m
Stielstärke:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
18898
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel, Gartenwerkzeug, Spatengabel, Spatengabel-Stiel, Spatengabel-T-Stiel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,85*
5 Tage
25
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,33*
3 Tage
25
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,71*
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,84*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.