Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
FORTIS Werkstattwagen bestückt 116-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-1432474
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006981
EAN/GTIN:
     4063726006981
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen, 116-teilig

• Stabile Stahlblechkonstruktion
• Oberfläche pulverbeschichtet
• Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
• 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
• Schubfächer einseitig ausziehbar
• Vollauszug
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Inhalt:
1/4" und 1/2"-Betätigungswerkzeugemodul 2/3
Inhalt 1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
7 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Inhalt 1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm
1 Verlängerung 125 mm
1 Kardangelenk

Schraubenschlüsselmodul 3/3
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
1 6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
1 Rollgabelschlüssel 200 mm

Hammer- und Meißelmodul 2/3
1 Schlosserhammer 500 g
1 Schonhammer, rückschlagfrei Ø 40 mm
1 Flachmeißel 200 mm
1 Schlitzmeißel 240 mm
6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Körner 10 mm

Schraubendrehermodul 1/3
4 Schlitz-Schraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2
1 Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher PH 2

Zangenmodul 1/3
1 Kombizange 180 mm
1 Storchschnabelzange, gerade 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
680 mm
Gesamtbreite:
460 mm
Gesamthöhe:
1020 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
568 mm
Schubfachtiefe:
5 x 75 und 2 x 154 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
20 kg
Tragkraft statisch:
450 kg
Marke:
FORTIS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
Frei Haus
ab € 569,02*
€ 648,99*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 574,61*
€ 656,31*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 617,19*
€ 699,08*
€ 4,90*
ab € 640,03*
€ 722,97*
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 734,77*
€ 821,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,29*
€ 761,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,35*
€ 726,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,02*
€ 677,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.