| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470112 Herst.-Nr.: 4063726006981 EAN/GTIN: 4063726006981 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen, 116-teilig • Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte • 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller • Schubfächer einseitig ausziehbar • Vollauszug • Kugelgelagerte Führungsschienen • Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss Inhalt: 1/4" und 1/2"-Betätigungswerkzeugemodul 2/3 Inhalt 1/4": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 7 Schraubendreher-Einsätze für TORX-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 4-kant-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk Schraubenschlüsselmodul 3/3 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm 1 6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm 1 Rollgabelschlüssel 200 mm Hammer- und Meißelmodul 2/3 1 Schlosserhammer 500 g 1 Schonhammer, rückschlagfrei Ø 40 mm 1 Flachmeißel 200 mm 1 Schlitzmeißel 240 mm 6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Körner 10 mm Schraubendrehermodul 1/3 4 Schlitz-Schraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2 1 Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher PH 2 Zangenmodul 1/3 1 Kombizange 180 mm 1 Storchschnabelzange, gerade 200 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Wasserpumpenzange 240 mm Weitere Informationen: | | Tragkraft statisch: | 450 | Modell: | weitere | Hersteller: | Fortis | Höhe: | 1020 | Gesamtlänge: | 680 | Breite: | 460 | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, bestückt, 116-teilig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,93* | € 646,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,02* | € 653,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,28* | € 695,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 636,67* | € 719,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,88* | € 816,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|