Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice® Sicherheitsmesser m. Mikro-Keramikklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slice® Sicherheitsmesser m. Mikro-Keramikklinge
Slice® Sicherheitsmesser m. Mikro-Keramikklinge
Slice® Sicherheitsmesser m. Mikro-Keramikklinge
Slice® Sicherheitsmesser m. Mikro-Keramikklinge
Artikel-Nr.:
     4012-1432700
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     7900
EAN/GTIN:
     4262408160007
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser SLICE Nr. 00100

• Mikrokeramikklinge
• Mit Öse zum Aufhängen
• Geeignet für Papier, Pappe

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Farbe:
Grün
Herstellerartikelnummer:
7900
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Marke:
Slice®
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesser, Teppichmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,79*
Lager 4012
85
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,05*
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,11*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 8,28*
2 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 5,70*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
slice
10404
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.