| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-SLICE-00100 Herst.-Nr.: 00100 EAN/GTIN: 4262408160007 |
| |
|
| | |
| Das 00100 Sicherheits-Cuttermesser war eines der ersten Slice® Werkzeuge und gehört auch heute noch zu den beliebtesten. Da man mit diesem Cutter sowohl Papier als auch Verpackungen schnell und präzise schneiden bzw. öffnen kann, war er zunächst für den häuslichen Gebrauch gedacht. Heute wird er aber auch im industriellen Bereich eingesetzt und zwar weltweit. Seine Mikrokeramikklinge schneidet dünne Materialien effektiv und schützt Ihre Finger gleichzeitig durch unseren patentierten Schliff vor versehentlichen Verletzungen. Nutzen Sie das integrierte Loch mit Ihrem Schlüsselanhänger oder Schlüsselband sowie den eingebauten Magneten, um dieses einzigartige Werkzeug immer zur Hand zu haben. Weitere Informationen: | | Länge: | 61.00 mm | Breite: | 6.00 mm | Höhe: | 31.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Klingenart: Keramik-Mikroklinge, rutschfeste Gummioberfläche, beidseitig verwendbar</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Sicherheitsklinge, die 11-mal scharf bleibt, minimiert das Verletzungsrisiko, geringere Kosten</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geeignet für reine Räume, keine Funken und nicht leitende Klinge</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Die chemisch neutrale Klinge rostet nicht, mit integrierten Magneten und Schlüsselringloch</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Slice wurde 2008 von TJ Scimone gegründet. Um Schnittprodukte für den Alltag neu zu gestalten, sicherer und benutzerfreundlicher zu machen, arbeitete er mit renommierten Designern zusammen. Seitdem hat Slice eine Sammlung erschwinglicher Sicherheitsschneider entwickelt, die die Produktivität steigern und Verletzungen reduzieren. Slice-Werkzeuge werden heute in großen Industrien der Welt eingesetzt. 1 % des Gesamtumsatzes von Slice wird für die Autismus-Forschung gespendet.</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Klingenart: Keramik-Mikroklinge, rutschfeste Gummioberfläche, beidseitig verwendbar <li>Sicherheitsklinge, die 11-mal scharf bleibt, minimiert das Verletzungsrisiko, geringere Kosten <li>Geeignet für reine Räume, keine Funken und nicht leitende Klinge <li>Die chemisch neutrale Klinge rostet nicht, mit integrierten Magneten und Schlüsselringloch <li>Slice wurde 2008 von TJ Scimone gegründet. Um Schnittprodukte für den Alltag neu zu gestalten, sicherer und benutzerfreundlicher zu machen, arbeitete er mit renommierten Designern zusammen. Seitdem hat Slice eine Sammlung erschwinglicher Sicherheitsschneider entwickelt, die die Produktivität steigern und Verletzungen reduzieren. Slice-Werkzeuge werden heute in großen Industrien der Welt eingesetzt. 1 % des Gesamtumsatzes von Slice wird für die Autismus-Forschung gespendet. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser, Schutz-Cuttermesser, Klingenmesser, mit, Sicherheit, Schutzklingenmesser, Sicherheits-Schneidemesser, Schutz-Schneidemesser, Sicheres, Schneidemesser, Präzisionsmesser, Cutter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,51* | € 8,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,53* | € 8,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,62* | € 8,28* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,70* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|