Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA524 Level 360°
Artikel-Nr.:
     4012-1432903
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     840385
EAN/GTIN:
     7640110696019
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
Nivelliergerät NA 500-Serie

• Messungen für beliebige Nivellementaufgaben mit höchster Präzision
• Bietet höchste Präzision, ergonomische Handhabung und robuste Ausführung
• Mit dem Zieldiopter kann die Nivellierlatte schnell und einfach anvisiert werde
• Multiplikationsfaktor 100
• Objektivdurchmesser: 36 mm
• Einzigartiges Design
• IP56: wasser- und staubgeschützt

Weitere Informationen:
Typ:
NA524
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
1,9 mm
Vergrößerung:
24x
Genauigkeit:
<0,5 ''
Horizontalkreis:
360 °
Temperaturbereich:
–20 bis +50 °C
Herstellerartikelnummer:
840385
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Marke:
Leica
Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 318,11*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 318,34*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,90*
€ 318,59*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,36*
€ 366,88*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,06*
€ 419,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.