Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivelliergerät NA524 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Nivelliergerät NA524 Level 360°
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640110696019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7640110696019
EAN/GTIN:
     7640110696019
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
Nivelliergerät NA 500-Serie

• Messungen für beliebige Nivellementaufgaben mit höchster Präzision • Bietet höchste Präzision, ergonomische Handhabung und robuste Ausführung • Mit dem Zieldiopter kann die Nivellierlatte schnell und einfach anvisiert werde • Multiplikationsfaktor 100 • Objektivdurchmesser: 36 mm • Einzigartiges Design • IP56: wasser- und staubgeschützt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306044
Typ:
NA524
Temperaturbereich:
–20 bis +50 °C
Genauigkeit:
<0,5 ´´
Vergrößerung:
24x
Herstellerartikelnummer:
840385
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Markenname:
Leica
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
1,9 mm
Horizontalkreis:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 318,11*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 318,34*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,90*
€ 318,59*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,36*
€ 366,88*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,06*
€ 419,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.