| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1433219 Herst.-Nr.: 0120025K01 EAN/GTIN: 9002696364740 |
| |
|
| | |
| Holzspiralbohrer-Satz WS • Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Schaft zylindrisch • Zum Bohren in Weich- und Hartholz und verleimten Hölzern Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 25 Holzspiralbohrer 1–13 mm, um 0,5 mm steigend. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 25-teilig | Marke: | FISCH® | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 0120025K01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, Bohrer, Holz-Spiralbohrer, Maschinen-Holzspiralbohrer, Maschinen-Spiralbohrer, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,38* | € 47,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,48* | € 47,06* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,50* | € 48,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 39,58* | € 49,51* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,55* | € 56,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|