| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143693 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784014229 EAN/GTIN: 4317784014229 |
| |
|
| | |
| Bindedraht • Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün • In Ringen à 25 m Weitere Informationen: | | Stärke: | 1,4 mm | Länge: | 25 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,19* | € 2,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 2,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,53* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 1,54* | € 2,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,58* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0476* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|